Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe 8.4 mm 20 mm Stahl verzinkt 100 St. SWG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204387-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009155632476
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Kotflügelscheibe 8.4 mm 20 mm Stahl verzinkt 100 St. SWG

Kotflügelscheiben 8,4 X 20 Stahl verzinkt

Passend für metrische Schrauben M8, Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 20 mm · Gewinde-Maß: M8 · Innen-Durchmesser: 8.4 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt

Lieferumfang:
100 St. Kotfluegelscheiben Vz 8 X 20

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Marke:
SWG
Innen-Durchmesser:
8.4 mm
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M8
Außen-Durchmesser:
20 mm
Produkt-Art:
Kotflügelscheibe
Weitere Suchbegriffe: karosseriescheibe verzinkt, karosseriescheibe vz, karosseriescheiben d8,4, SWG, Karosseriescheiben, Scheiben, K-Scheiben, Unterlegscheiben
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
110
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,72*
€ 8,60*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,78*
€ 18,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,60*
€ 10,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0572* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.