Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 322567 Sechskant-Mutter M5 DIN 934 Edelstahl A2 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204354-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     322567
EAN/GTIN:
     4009146507578
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
SWG 322567 Sechskant-Mutter M5 DIN 934 Edelstahl A2 100 St.

Sechskantmuttern M5 Edelstahl A2

Schlüsselweite SW8, entspricht DIN 934, Edelstahl A2 , Karton

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 934 · Gewinde-Maß: M5 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2

Lieferumfang:
100 St. 6 Kt. Mutter A2 Edelstahl Din 934 M5

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M5
DIN-Norm:
DIN 934
Produkt-Art:
Sechskant-Mutter
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: SWG, 322567, 6KT. Muttern, Muttern, Edelstahlmuttern
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,54*
€ 6,94*
5 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,77*
€ 6,95*
Lager 102
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,92*
€ 10,00*
7 Tage
20
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,96*
€ 19,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0792* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.