| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1204353-BP Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009146507639 |
| |
|
| | |
| SWG Sechskant-Mutter M16 DIN 934 Edelstahl A2 25 St.
Sechskantmuttern M16 Edelstahl A2
Schlüsselweite SW24, entspricht DIN 934, Edelstahl A2 , Karton
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 934 · Gewinde-Maß: M16 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2
Lieferumfang: 25 St. 6Kt.Mutter A2 Edelstahl Din 934 M16
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 St. | Marke: | SWG | Antrieb (Werkzeug): | Außensechskant | Material: | Edelstahl | Material-Eigenschaft: | A2 | Gewinde-Maß: | M16 | DIN-Norm: | DIN 934 | Produkt-Art: | Sechskant-Mutter | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SWG, 6KT. Muttern, Muttern, Edelstahlmuttern |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,76* | € 19,93* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 17,63* | € 24,66* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 45,05* | € 58,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7052* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|