Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 3172050 Sechskant-Mutter M20 DIN 934 Stahl verzinkt 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204345-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     3172050
EAN/GTIN:
     4009155739298
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
SWG 3172050 Sechskant-Mutter M20 DIN 934 Stahl verzinkt 25 St.

Sechskantmuttern M20 Stahl verzinkt

Schlüsselweite SW30, entspricht DIN 934, Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 934 · Gewinde-Maß: M20 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt

Lieferumfang:
25 St. 6Kt.Mutter Vz Din 934 M20

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M20
DIN-Norm:
DIN 934
Produkt-Art:
Sechskant-Mutter
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: SWG, 3172050, 6KT. Muttern, Muttern, Stahlmuttern
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,77*
€ 10,85*
Lager 102
227
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,67*
€ 20,76*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,64*
€ 32,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,76*
€ 24,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,52*
€ 24,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,40*
€ 23,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,07*
€ 21,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,66*
€ 21,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,49*
€ 20,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,20*
€ 20,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5868* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.