Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 4009155721620 Flachrundkopfschrauben M8 70 mm Außensechskant DIN 603 Stahl verzinkt 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204170-MU
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     4009155721620
EAN/GTIN:
     4009155721620
Suchbegriffe:
04009155721620
SWG
4009155721620
Flachrundkopfschrauben
SWG 4009155721620 Flachrundkopfschrauben M8 70 mm Außensechskant DIN 603 Stahl verzinkt 50 St.

Flachrundkopfschrauben mit Mutter 8 X 70 Stahl verzinkt

Flachrundkopf, entspricht DIN 603, Stahl verzinkt, Teilgewinde, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 603 · Gewinde-Maß: M8 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 70 mm

Lieferumfang:
50 St. Flachrund-Kopf Vz M.Mu. Din 603 8 X 70

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M8
DIN-Norm:
DIN 603
Produkt-Art:
Flachrundkopfschrauben
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,79*
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,79*
€ 23,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,44*
€ 21,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,21*
€ 20,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,66*
€ 19,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,56*
€ 19,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,35*
€ 19,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.