Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 4009155693729 Bohrschraube 4.8 mm 13 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7504-N Stahl verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1204062-MU
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     4009155693729
EAN/GTIN:
     4009155693729
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
SWG 4009155693729 Bohrschraube 4.8 mm 13 mm Kreuzschlitz Phillips DIN 7504-N Stahl verzinkt 100 St.

Bohrschrauben 4,8 X 13 Stahl verzinkt

Linsenkopf, Antrieb PH 2, entspricht DIN 7504-N, Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Kreuzschlitz Phillips · DIN-Norm: DIN 7504-N · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 13 mm · Produktabmessung, Ø: 4.8 mm · Schrauben Kopfform: Linsenkopf

Lieferumfang:
100 St. Bohrschr.Vz Liko Kreuzs. Din 7504-N 4,8 X 13

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4.8 mm x 13 mm
Produktabmessung, Ø:
4.8 mm
Produktabmessung, Länge:
13 mm
Antrieb (Werkzeug):
Kreuzschlitz Phillips
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schrauben Kopfform:
Linsenkopf
DIN-Norm:
DIN 7504-N
Produkt-Art:
Bohrschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,11*
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1259* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,11*
€ 21,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,88*
€ 21,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,17*
€ 20,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,60*
€ 18,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,30*
€ 18,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.