Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 4009155699486 Holzschraube 12 mm 280 mm Außensechskant DIN 571 Stahl verzinkt 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1203822-MU
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     4009155699486
EAN/GTIN:
     4009155699486
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
SWG 4009155699486 Holzschraube 12 mm 280 mm Außensechskant DIN 571 Stahl verzinkt 25 St.

Holzschrauben 12 X 280 Stahl verzinkt

Sechskantkopf, Schlüsselweite SW19, entspricht DIN 571, Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 571 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 280 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Schrauben Kopfform: Sechskantkopf

Lieferumfang:
25 St. 6Kt.Holzschraube Vz Din 571 12 X 280

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 280 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
DIN-Norm:
DIN 571
Produkt-Art:
Holzschraube
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, holzschraube din 571 verzinkt, din 571, 04009155699486, SWG, 4009155699486, Sechskantholzschrauben, Eternitschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 50,61*
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,61*
€ 60,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,65*
€ 59,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,56*
€ 56,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,87*
€ 54,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,13*
€ 53,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 44,96*
€ 53,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,61*
€ 44,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.