Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 1838158010 Spanplattenschrauben 5 mm 80 mm Innenvielzahn Edelstahl A2 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1203377-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     1838158010
EAN/GTIN:
     4009155704968
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
SWG 1838158010 Spanplattenschrauben 5 mm 80 mm Innenvielzahn Edelstahl A2 100 St.

Innenvielzahnschrauben 5 X 80 Edelstahl A2

Senkkopf, Antrieb TX 25, Edelstahl A2 , Teilgewinde, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Innenvielzahn · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm

Lieferumfang:
100 St. Innenvielzahnschr.Tg A2 5,0 X 80 Fuer Bit Tx 25

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 5 mm x 80 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Marke:
SWG
Antrieb (Werkzeug):
Innenvielzahn
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Produkt-Art:
Spanplattenschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,77*
€ 28,73*
Lager 102
212
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,00*
€ 40,63*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 56,00*
€ 71,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,63*
€ 48,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,55*
€ 48,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,91*
€ 45,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,40*
€ 43,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,54*
€ 42,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,26*
€ 41,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,00*
€ 35,70
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.