Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-120317-BP Herst.-Nr.: 120317 EAN/GTIN: 4016138522983 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT 120317 Adapter 1 St.
USB-Schnittstellenadapter für VOLTCRAFT® Multimeter
Optisch isoliert Passend für (Details) Digital-Multimeter VC820,VC830,VC840,VC850,VC870,VC920,VC940,VC960
Zur Datenübertragung von Multimeter zum Computer.
Lieferumfang: USB-Schnittstellenadapter · Software-CD mit Treiber .
Systemvoraussetzungen: PC mit Betriebssystem ab Windows® 98 · CD Laufwerk · USB-Schnittstelle.
Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Digital-Multimeter VC820 | VC830 | VC840 | VC850 | VC870 | VC920 | VC940 | VC960 | Marke: | VOLTCRAFT | Typ (Hersteller-Typ): | 120317 | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, voltcraft multimeter, usb d sub adapter, VOLTCRAFT, 120317, voltkraft, datenkabel, usb-kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,57* | € 37,38* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,20* | € 37,39* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,58* | € 42,89* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 49,09* | € 64,93* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 60,72* | € 79,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|