|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1203126-MU Herst.-Nr.: 4009155742915 EAN/GTIN: 4009155742915 |
| |
|
|  |  |
 | SWG 4009155742915 Holzschraube 4.5 mm 80 mm Innenvielzahn Stahl verzinkt 75 St.
Innenvielzahnschrauben 4,5 X 80 Stahl verzinkt
Senkkopf, Antrieb TX 20, Stahl verzinkt, Teilgewinde, Karton
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Innenvielzahn · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Produktabmessung, Ø: 4.5 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf
Lieferumfang: 75 St. Innenvielz.Vz Tg Fuer Bit Tx20 4,5 X 80
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 75 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 4.5 mm x 80 mm | Produktabmessung, Ø: | 4.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 80 mm | Antrieb (Werkzeug): | Innenvielzahn | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Schrauben Kopfform: | Senkkopf | Produkt-Art: | Holzschraube |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04009155742915, SWG, 4009155742915, Spanplattenschrauben, Spanplatten-Schrauben |
|  |  |
| |