Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 9665067 Sechskantschraube M6 50 mm Außensechskant DIN 933 Edelstahl A2 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1202756-MU
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     9665067
EAN/GTIN:
     4009146506496
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
SWG 9665067 Sechskantschrauben M6 50 mm Außensechskant DIN 933 Edelstahl A2 25 St.

Sechskantschrauben 6 X 50 Edelstahl A2

Sechskantkopf, Schlüsselweite SW10, entspricht DIN 933, Edelstahl A2 , Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 933 · Gewinde-Maß: M6 · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Lieferumfang:
25 St. 6Kt.Schrauben A2 Edelstahl Din 933 6 X 50

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M6
DIN-Norm:
DIN 933
Produkt-Art:
Sechskantschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,59*
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,59*
€ 14,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,94*
€ 14,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,77*
€ 12,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.