|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1202723-MU Herst.-Nr.: 4009146067577 EAN/GTIN: 4009146067577 |
| |
|
|  |  |
 | SWG 4009146067577 Innensechskantschrauben 6 mm 20 mm Innensechskant Stahl verzinkt 100 St.
Innensechskantschrauben 6 X 20 Stahl verzinkt
Zylinderkopf, Schlüsselweite SW5, entspricht DIN 912, Stahl verzinkt, Karton
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Innensechskant · Gewinde-Maß: M6 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm
Lieferumfang: 100 St. Innen-6Kt.Schraube Vz Din 912 6 X 20
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 100 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 6 mm x 20 mm | Produktabmessung, Ø: | 6 mm | Produktabmessung, Länge: | 20 mm | Antrieb (Werkzeug): | Innensechskant | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Gewinde-Maß: | M6 | Produkt-Art: | Innensechskantschrauben |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN 912 metrisch, Zylinderkopfschraube DIN 912 metrisch, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN 912 metrisch, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch 8.8, din 912 regelgewinde, zylinderschraube iso 4762 m6, 04009146067577, SWG, 4009146067577, Innensechskantschrauben, Maschinenschrauben |
|  |  |
| |