Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 78610010 Sechskantschraube 6 mm 100 mm Außensechskant DIN 601 Stahl verzinkt 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1202684-MU
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     78610010
EAN/GTIN:
     4009155623566
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
SWG 78610010 Sechskantschraube 6 mm 100 mm Außensechskant DIN 601 Stahl verzinkt 50 St.

Maschinenschrauben mit Muttern 6 X 100 Stahl verzinkt

Sechskantkopf, Schlüsselweite SW10, entspricht DIN 601, Stahl verzinkt, Karton

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Außensechskant · DIN-Norm: DIN 601 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Schrauben Kopfform: Sechskantkopf

Lieferumfang:
50 St. Maschinenschraube Vz M.Mu. Din 601 6 X 100

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 100 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Antrieb (Werkzeug):
Außensechskant
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Schrauben Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde-Maß (Details):
M 6
DIN-Norm:
DIN 601
Produkt-Art:
Sechskantschraube
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, din 601, 04009155623566, SWG, 78610010, Schaftschrauben, Sechskantschaftschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,43*
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,43*
€ 27,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,46*
€ 26,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,96*
€ 24,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,57*
€ 24,48
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,46*
€ 24,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,21*
€ 24,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,76*
€ 19,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.