Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AC/DC-Netzteilbaustein, open frame TDK-Lambda HWS-30A-15 18 V/DC 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     102-1202385-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     HWS-30A-15
EAN/GTIN:
     4016138901412
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
offene Netzteile
Open Frame
Schaltnetzteil geschlossen
TDK-Lambda Einbaunetzteil (Industriestromversorgung) HWS-30A-15

15 V/DC / 2 A
30 W Leistung
Weitbereichseingang 85 - 265 V/AC, 120 - 370 V/DC
Temperaturbereich -10 bis +70 °C

Hochwertiges Industrienetzteil für Dauerbetrieb und lange Lebensdauer.

Ausstattung:
Überstromschutz · Überspannungsschutz · Ausgangsspannung einstellbar über Poti · Sicherheit und EMV nach CE, EN/UL/CSA 60950-1, UL508, CSA C22.2 No.107.1-01., EN 55022-B, EN 55011-B, FCC-B, VCCI-B · Netzteiltyp: getaktet · Anschluss: Schraubklemmen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 18 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2 A · Eingangsspannung (max.): 265 V/AC · Eingangsspannung (min.): 85 V/AC · Gewicht: 200 g · Leistung: 30 W · Netzgeräte-Typ (Kategorisierung): AC/DC-Netzteilbaustein, open frame · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 26.5 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): HWS-30A-15 · Weitere technische Daten: Einstellbereich Ausgangsspannung: 12-18 V · Restwelligkeit: 150 mV · Wirkungsgrad: 87%

Hinweis:
Verlängerte Herstellergarantie (Limited Lifetime Warranty)
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil Offene Bauform, schaltnetzteil offene bauform 18v, schaltnetzteil offene bauform, TDK-Lambda, HWS-30A-15, HWS30A-15/A
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,77*
€ 44,47*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 32,02*
€ 44,48*
€ 6,95*
ab € 39,42*
€ 55,99*
€ 4,50*
ab € 50,45*
€ 56,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG