Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

2 POL. SPANNUNGSPRÜFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-120195-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138296464

Artikeltext:

Zweipoliger Spannungsprüfer ZS 3 Mit Polaritätsprüfung Für Gleich- und Wechselspannungen von 6 bis 400 V im robusten Gehäuse.

Ausstattung:

Die Spannungsanzeige erfolgt über kontrastreiche Leuchtdioden.

Technische Daten:

Anzeige: LED Arbeitstemperatur: -10 bis +55 °C Frequenzbereich: 50 Hz Messbereich Spannung: 6 - 400 V AC/DC Stromaufnahme: <lt/> 30 mA Überspannungskategorie: CAT II 400V.
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Test & Prüfgeräte
Weitere Suchbegriffe: Spanungsmessgerät, Voltcraft, - 10 bis 55 ºC, -10 bis 55 ºC, 2 POL. SPANNUNGSPRÜFER, 30 mA, 6 bis 400 V, Elektrizität, Elektrotester, Gleichspannung, Messgerät, Meßwerkzeug, Netzspannung, Netzspannungsprüfer, Polaritätsprüfung, Prüfgerät, Spannung, Spannungsmessung, Spannungsmeßgerät, Spannungsprüfer ZS 3, Strom, Volt, Voltchecker, Voltcraft Spannungsprüfer, Wechselspannung, ZS 3, Zweipoliger Spannungsprüfer, Zweipoliger Spannungsprüfer ZS, messen, prüfen, testen, zweipolig
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 8,82*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG