Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GEIGERZÄHLER GAMMA SCOUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-120173-BP
Hersteller:  Gamma
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4031599000009
Suchbegriffe:
Geigerzähler
Artikeltext: Geigerzähler Gamma-Scout Jetzt mit Dosimeterfunktion zur kumulierten Anzeige der Strahlungsdosis Sehr großer Messbereich Für Alpha-, Beta-, und Gamma-Strahlen Kontinuierliche Aufzeichnung über Jahre Auch mit Einstellbarer akustischer Alarmschwelle für höhere Strahlung erhältlich USB-Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten auf den PC Kontinuierliche Messung und Aufzeichnung (Datenspeicherung) der Radioaktivität am Messort (permanent Monitor). Messbereich von schwacher Umweltstrahlung bis zu großen Strahlungsdosen 0,01 µSv/h bis 1000 µSv/h (gesetzlicher Grenzwert 20 mSv pro Jahr). Erfasst Alpha-, Beta- und Gammastrahlen. Ausstattung: Aufruf diverser Informationen über 10 Tasten Betrieb ohne Batterietausch bis 12 und mehr Jahre (je nach Stromverbrauch) Neues, menügesteuertes Auswertungsprogramm unter Windows® auf CD beigefügt Dosimeter-Funktion: Anzeige der kumulierten Strahlendosis Fensterzählrohr (GM) selbstlöschend für Alpha-, Beta- und Gammastrahlung Abblendsystem von Alpha- und Betastrahlung Misst kleine Änderungen in der Umgebungsstrahlung. Impulssummenspeicherung wählbar im Takt von 1 min, 10 min, 1 h, 1 Tag und 7 Tagen Variable Kalibrierung nach der Dosisleistung USB-Schnittstelle Jedes Gerät wird einer Funktionsprüfung unterworfen und erhält im Namen und unter Kontrolle des Instituts für Strahlenschutz einer FH ein nummeriertes Prüfzeugnis, hinter dem gespeicherte Prüfdaten stehen. Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 70 x 161 x 30 mm Alpha-Strahlung: ab 4 MeV Beta-Strahlung: ab 0.2 MeV Gamma-Empfindlichkeit: 95 Imp./min bei 1 µSv/h Gammastrahlung: ab 0.02 MeV Gewicht: 153 g Messbereich(e): Alphastrahlung, Betastrahlung, Gammastrahlung; Null-Effekt: 10 Imp/min (abgeschirmt: 5 cm Blei) Impulse/min Spannungs-Versorgung: Lithium Batterie Weitere technische Daten: Lebensdauer: 117 000 h bei 20 Imp./min Schnittstelle: seriell.. Lieferumfang: Auslesesoftware auf CD-ROM (German & US operating system von MS) USB Übertragung
... > 13 - Messtechnik > Umweltmesstechnik > Strahlungs-Messgeräte
Weitere Suchbegriffe: Alpha, Analyzer, Beta, Fensterzählrohr, GEIGERZÄHLER GAMMA SCOUT, Gamma, Gamma-Scout, Geigerzähler Gamma-Scout, Gesundheit, Hochleistungsmeßgerät, Messgerät, Meßtechnik, Meßwerkzeug, PC, Qualitätszertifikat, Radioaktivität, Schadstoff, Schadstoffmeßgerät, Software, Strahlen-Checker, Strahlen-Tester, Strahlenbelastung, Strahlungsaufzeichnungsgerät, Strahlungsmeßgerät, Umgebungsstrahlung, Umwelt, Umwelt-Meßgerät, Umweltechnik, Umweltmeßtechnik, messen, prüfen, testen
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 251,26*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,26*
€ 299,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,70*
€ 284,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Gamma
k.A.
€ 11,16*
€ 13,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG