Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

STROMZANGE VC 605


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-120167-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  VC-605
EAN:  4016138295122

Artikeltext:

Stromzange VC-605 1000 A AC/DC CAT III 1000 V 0 - 400 ? Zur Messung von Gleich- und Wechselströmen bis 1000 A, sowie Widerstand, Gleich- und Wechsel-Spannung, Durchgang und Frequenz.

Technische Daten:

Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung): 4000 Counts Frequenzbereich: 50 - 400 Hz Grund-Genauigkeit: ± 0.1 % Kalibrierung möglich nach: ISO / DKD Messbereich Frequenz: 0 - 40 MHz Messbereich Gleichspannung: 0 - 1000 V Messbereich Gleichstrom: 0 - 1000 A Messbereich Wechselspannung: 0 - 750 V Messbereich Wechselstrom: 0 - 1000 A Messbereich Widerstand: 0 - 400 ? Spannungs-Versorgung: 9 V Block Öffnungsbereich für Stromzange: 57 mm Überspannungskategorie: CAT III 1000 V.
... > 13 - Messtechnik > Messgeräte > Stromzangen
Weitere Suchbegriffe: Voltcraft, Zangenamperemeter, 0,1 bis 1000 A, 0,1 bis 1000 V, 0,1 bis 400 Ohm, Digital-Meßgerät, Elektronik, Messgerät, Meßwerkzeug, Multimeter, Peak-Hold, Prüfgerät, STROMZANGE VC 605, Spannungsmessung, Strommessung, Stromzange, Stromzange VC 605, VC 605, Voltcraft 605, Zange
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 86,56*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
120206
€ 1,30*
€ 1,55
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG