Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0563 0470 Drehzahlmesser optisch, mechanisch 1 - 19999 U/min 1 - 99999 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-120045-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 0470
EAN/GTIN:
     4029547006302
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
testo 0563 0470 Drehzahlmesser optisch,mechanisch 1 - 19999 U/min 1 - 99999 U/min

Drehzahlmessgerät testo 470

Berührungslos und mechanisch

Die optimale Kombination von optischer und mechanischer Drehzahl-Messung. Durch einfaches Aufstecken eines Adapters für Tastspitze oder Laufrad wird aus der optischen eine mechanische Messung.

Ausstattung:
Optische Drehzahlmessung · Mechanische Messung von Drehzahlen, Geschwindigkeiten und Längen · Batteriekontrolle · Robuste Ausführung durch SoftCase-Schutzhülle.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LED · Betriebsspannung (Details): 2 Mignon-Batterien (AA) · Drehzahl mechanisch (max.): 19999 U/min · Drehzahl mechanisch (min.): 1 U/min · Drehzahl optisch (max.): 99999 U/min · Drehzahl optisch (min.): 1 U/min · Gewicht: 190 g · Messgenauigkeit Drehzahl: ± 0,02 % · Messmethode: optisch,mechanisch · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 175 mm · Weitere technische Daten: Geschwindigkeitsmessung: 0,10 - 1,999 m/min · Längenmessung: 0,02 - 99000 m · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Adapter zur mechanischen Drehzahlmessung · Tastspitze · Laufrad · Reflexmarken · 2 Mignon-Batterien · Transportkoffer.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 175 x 60 x 28 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Drehzahl-Bereich (mechanisch):
1 - 19999 U/min
Drehzahl-Bereich (optisch):
1 - 99999 U/min
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LED
Messmethode:
optisch | mechanisch
Typ (Hersteller-Typ):
470
Drehzahl mechanisch (max.):
19999 U/min
Drehzahl mechanisch (min.):
1 U/min
Drehzahl optisch (max.):
99999 U/min
Drehzahl optisch (min.):
1 U/min
Messgenauigkeit Drehzahl:
± 0|ツ|02 %
Betriebsspannung (Details):
2 Mignon-Batterien (AA)
Gewicht:
190 g
Produkt-Art:
Drehzahlmesser
Weitere Suchbegriffe: Handtachometer, drehzahl-meßgerät testo, drehzahl messgerät, 4029547006302, testo, 0563 0470, 470, 327-6395
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 253,69*
€ 287,83*
Frei Haus
ab € 249,37*
€ 293,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 266,18*
€ 301,59*
Frei Haus
ab € 284,19*
€ 322,29*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 314,40*
€ 355,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,88*
€ 423,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,06*
€ 411,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,72*
€ 392,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,70*
€ 384,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,40*
€ 374,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 314,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,20*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.