Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt PROFITEST MXTRA VDE-Prüfgerät kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-120024-BP
Hersteller:
     Gossen Metrawatt
Herst.-Nr.:
     M520P
EAN/GTIN:
     4012932120417
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät Profitest MXTRA Installationstester

Für Messungen nach VDE 0100 Teil 600
Speicherung von bis zu 50 000 Messungen
Updatemöglichkeit via PC

Dieses universelle Prüfgerät ermöglicht das Prüfen aller Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 0100 Teil 600 und entsprechender internationaler Vorschriften wie IEC 364-6-61. Die Geräte der PROFITEST Master-Serie besitzen eine hohe Präzision und Zuverlässigkeit. Das ergonomische Gesamtkonzept wird außerdem durch die bequem bedienbaren Soft-Key-Tasten, dem Funktionswahl-Drehschalter, sowie einem großem Leuchtdisplay, das in einem breiten Winkel schwenkbar ist, sichergestellt. Die Anwendersoftware ETC ermöglicht die individuelle Definition von Prüfstrukturen und eine normgerechte Ergebnisdokumentation mit automatisch erstellten Prüfprotokollen. Für den Datenaustausch mit PC steht eine USB-Schnittstelle zur Verfügung.

Ausstattung:
Schleifen- und Netzimpedanzmessung · Prüfen von FI-Schaltern mit/ohne Auslösung von 10 mA bis 500 mA · Messung des Isolationswiderstandes mit Nennspannung, mit variabler oder ansteigender Prüfspannung · Niederohmmessung · Erdwiderstandsmessung · Standortisolationsmessung · Universelles Anschlusssystem für internationalen Einsatz.

Technische Daten:


Lieferumfang:
Schutzkontaktsteckereinsatz · 2/3pol-Messadapter · 2 Krokodilklemmen · Satz Akkus · Ladegerät · Umhängegurt · Batterieträger · DAkkS-Kalibrierschein · PC-Anwendersoftware ETC · USB-Schnittstellenkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 330 mm x 260 mm
Produktabmessung, Tiefe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
1c. Marke:
Gossen Metrawatt
kalibriert:
DAkkS-akkreditiertes Labor
Typ (Hersteller-Typ):
PROFITEST MXTRA
Spannungs-Versorgung (Details):
Spannungsversorgung PROFITEST: 8 NiMH-Mignon-Akkus (Type AA) · Spannungsversorgung Ladegerät: 230 V/AC
Messkategorie:
CAT IV 300 V
Gewicht:
2.3 kg
Education Product:
1
Produkt-Art:
VDE-Prüfgerät
Weitere Suchbegriffe: VDE-Prüfgerät, gossen vde-messgerät, vde messgerät, 4012932120417, Gossen Metrawatt, M520P, PROFITEST MXTRA, 136-5806
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.819,05*
€ 1.901,92*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.901,93*
€ 1.901,93*
33 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.995,94*
€ 1.995,94*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.092,73*
€ 2.092,73*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 2.311,04*
€ 2.311,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.311,04*
€ 2.750,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gossen Metrawatt
Z591B
ab € 345,24*
Zubehör
Gossen Metrawatt
Z750A
ab € 699,99*
Zubehör
Gossen Metrawatt
A3-16
ab € 191,67*
Zubehör
Gossen Metrawatt
A3-32
ab € 222,66*
Zubehör
Gossen Metrawatt
Z502G
ab € 23,81*
Zubehör
Gossen Metrawatt
Z501O
ab € 120,93*
Zubehör
Gossen Metrawatt
Z501P
ab € 167,52*
Zubehör
Gossen Metrawatt
Z501R
ab € 116,16*
Zubehör
Gossen Metrawatt
Z525B
ab € 820,04*
Zubehör
Gossen Metrawatt
Z525A
ab € 775,32*
Zubehör
Gossen Metrawatt
Z505D
ab € 220,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.