Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horex 2211716 Digitaler Messschieber 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1198901-BP
Hersteller:
     Horex
Herst.-Nr.:
     2211716
EAN/GTIN:
     4029713269050
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Horex 2211716 Digitaler Messschieber 150 mm

Digitaler Taschenmessschieber 150 mm Horex

Ausstattung:
Rostfreier Stahl · LCD Anzeige 6 mm · Mit Feststellschraube · 4-fach Messung · Ein/Aus-, Null und mm/inch · Mit rundem Tiefenmaß.

Technische Daten:
Ablesung: 0.01 mm · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: rostfrei · Messbereich (max.): 150 mm · Messschieber-Besonderheiten: inkl. Tasche,mit Feststellschraube · Querschnitt (Details): 16 x 3 mm · Schnabel-Länge: 40 mm · Stromversorgung (Details): 1,5 V Batterie, Typ 357 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Etui.

Weitere Informationen:
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Marke:
Horex
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messschieber-Besonderheiten:
inkl. Tasche | mit Feststellschraube
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Typ (Hersteller-Typ):
2211716
Messbereich (max.):
150 mm
Ablesung:
0.01 mm
Schnabel-Länge:
40 mm
Stromversorgung (Details):
1|ツ|5 V Batterie|ツ| Typ 357
Querschnitt (Details):
16 x 3 mm
Produkt-Art:
Digitaler Messschieber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,46*
€ 70,20*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 53,46*
€ 70,35*
Frei Haus
ab € 55,80*
€ 72,26*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 89,11*
€ 111,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.