Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1198229-BP Herst.-Nr.: 87150 EAN/GTIN: 4950344871506 |
| |
|
| | |
| Tamiya Schleifschwamm 1500er Körnung 87150
Schleifschwamm 1500er Körnung
Ausstattung: Schleif-Material: Aluminium Oxide.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): 1500er Körnung · Produktabmessung, Breite: 114 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm
Lieferumfang: Schleifschwamm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 140 x 114 x 5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 5 mm | Produktabmessung, Länge: | 140 mm | Produktabmessung, Breite: | 114 mm | Marke: | Tamiya | Ausführung (allgemein): | 1500er Körnung | Produkt-Art: | Schleifschwamm 1500er Körnung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4950344871506, Tamiya, 87150 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,88* | € 7,10* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,66* | € 7,11* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,09* | € 10,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|