Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weidmüller Stripax Ultimate 1468880000 Automatische Abisolierzange 0.25 bis 6 mm² 10 bis 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1197724-BP
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1468880000
EAN/GTIN:
     4050118274158
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Abisolierzange "STRIPAX Ultimate"

Für feindrähtige und massive Leiter mit PVC Isolation. Die Abisolierlänge ist mit Anschlag einstellbar. Die Klemmbacken öffnent sich automatisch nach dem Abisolieren. Ein Aufspleißen der Einzelleiter wird verhindert. Die Zange ist auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar. Doppelt isolierte Kabel können in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung abisoliert werden. Die Schneideinrichtung ist spielfrei und selbstnachstellend. Die Zange zeichnet optimiertes ergonomisches Design und eine lange Lebensdauer aus.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt: 0.25 bis 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.25 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 10 bis 24 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 10 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 24 · Geeignet für: Leiter mit halogenfreier Isolation · Produkt-Art: Automatische Abisolierzange

Weitere Informationen:
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
10 bis 24
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.25 bis 6 mm²
1c. Marke:
Weidmüller
Geeignet für:
Leiter mit halogenfreier Isolation
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.25 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
10 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
24
Produkt-Art:
Automatische Abisolierzange
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, weidmüller abisolierzange 6mm², abisolierzange weidmüller, abisolierzange 6mm2, 4050118274158, Weidmüller, 1468880000, Stripax Ultimate, abisolierwerkzeug
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 66,30*
€ 70,41*
€ 3,95*
ab € 66,35*
€ 70,46*
€ 5,20*
ab € 69,65*
€ 73,58*
€ 4,95*
ab € 68,20*
€ 73,67*
Lager 102
Frei Haus
ab € 83,77*
€ 87,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,62*
€ 101,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,01*
€ 99,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,15*
€ 97,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,77*
€ 97,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1119030000
ab € 24,36*
Zubehör
Weidmüller
1119040000
ab € 44,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.