Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM SLR Teleobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM SLR Teleobjektiv Schwarz
Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM SLR Teleobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1197161-MU
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8546B005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Ganz nah am Geschehen. Ein kompaktes Tele-Zoomobjektiv, das Sie ganz nah an die Action bringt. Der optische Bildstabilisator reduziert durch Kamerawackler verursachte Unschärfen. STM Technologie für die kontinuierliche, leise Scharfstellung beim Videodreh. - Ganz nah ran an weit entfernte Motive – ideal für Natur- oder Sportaufnahmen. - Kontinuierliche, leise STM Scharfstellung bei der Videoaufzeichnung. - Bildstabilisator zur Kompensation von Kamerawacklern. - Kompakt, leicht und mobil. - Anwenderfreundliches Design und erstklassige Abbildungsqualität.
Weitere Informationen:
Manueller Fokus:
Ja
AF-Antrieb:
STM
Maximaler Zoomfaktor:
0.29 x
Produktfarbe:
Schwarz
Komponente für:
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen):
15/12
Objektivtyp:
Teleobjektiv
Minimale Blendenzahl:
22
Naheinstellgrenze:
0.85 m
Maximale Blendenzahl:
32
Objektivanschluss:
Canon EF-S
Betrachtungswinkel (horizontal):
23 °
Blendenbereich (F-F):
4,5 - 6
Betrachtungswinkel (vertikal):
15 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal:
27 - 6 °
Brennweitenbereich:
55 - 250 mm
Anzahl Blendenlamellen:
7
Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild):
88 - 400 mm
Bildsensor Format:
APS-C
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator, Anzahl der Belichtungsstufen:
3,5
Durchmesser:
70 mm
Filtergröße:
58 mm
Länge (mm):
111.2 mm
Gewicht:
375 g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 290,08*
€ 331,06*
Frei Haus
ab € 287,99*
€ 336,10*
€ 6,90*
ab € 354,91*
€ 401,74*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 421,60*
€ 474,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,06*
€ 393,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,15*
€ 389,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,28*
€ 379,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,78*
€ 375,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,08*
€ 345,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.