Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Canon EF-S 55-250 mm IS STM Tele-Objektiv f/4 - 5.6 55 - 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1197161-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8546B005AA
EAN/GTIN:
     4960999979373
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Tele-Objektiv Canon EF-S 55-250 mm IS STM für Canon EF-S

Ideal für Natur- oder Sportaufnahmen
Bildstabilisator zur Kompensation von Kamerawacklern

Ein kompaktes Tele-Zoomobjektiv, das Sie ganz nah an die Action bringt. Der optische Bildstabilisator reduziert durch Kamerawackler verursachte Unschärfen. STM Technologie für die kontinuierliche, leise Scharfstellung beim Videodreh.

Ausstattung:
Kompakt, leicht und mobil · Anwenderfreundliches Design und erstklassige Abbildungsqualität - Das EF-S 55-250mm 1:4-5,6 IS STM ist mit einem UD (Ultra-low Dispersion) Glaselement und Super Spectra Vergütungen versehen, so dass es über den gesamten Zoombereich gestochen scharfe, kontrastreiche Bilder liefert. Eine 7-Lamellen-Irisblende erhöht die Qualität des Unschärfebereichs, so dass Ihr Motiv sich deutlich gegen einen unscharfen Hintergrund abzeichnet.

Technische Daten:
Blendenwert: f/4 - 5.6 · Brennweite (Bereich): 55 - 250 mm · Brennweitenbereich: Tele-Zoom · Filtergewinde: 58 mm · Fokussierung: Automatisch · Gewicht: 375 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF-S · Objektiv-Besonderheiten: Bildstabilisator · Objektiv-Ø: 70 mm · Passend für (Details): Canon · Produkt-Art: Tele-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 111.2 mm

Hinweis:
Bulkverpackung
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
111.2 mm
Filtergewinde:
58 mm
Passend für (Details):
Canon
Blendenwert:
f/4 - 5.6
Brennweite (Bereich):
55 - 250 mm
1c. Marke:
Canon
Brennweitenbereich:
Tele-Zoom
Fokussierung:
Automatisch
Objektiv-Besonderheiten:
Bildstabilisator
Objektiv-Anschluss:
Canon EF-S
Blendenwert (max.):
5.6
Blendenwert (min.):
4
Brennweite (max.):
250 mm
Brennweite (min.):
55 mm
Objektiv-Ø:
70 mm
Gewicht:
375 g
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Zoomobjektiv, canon ef-s 55 - 250 mm objektiv, zoomobjektiv canon, canon ef-s zoomobjektiv, 4960999979373, Canon, 8546B005AA, EF-S 55-250 mm IS STM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,94*
€ 249,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,60*
€ 248,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,19*
€ 246,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,90*
€ 245,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.