Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Canon 17-55mm 1:2,8 IS USM Weitwinkel-Objektiv f/2.8 17 - 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1197157-BP
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1242B005AA
EAN/GTIN:
     4960999354798
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitwinkel-Objektiv Canon 17-55mm 1:2,8 IS USM für Canon EF-S

Große Blende von 1:2,8 über den gesamten Brennweitenbereich
Integrierter Bildstabilisator
Schnelle, leise automatische Scharfstellung

Das EF-S 17-55mm 1:2,8 IS USM mit konstanter Blende von 1:2,8 im gesamten Brennweitenbereich und integriertem Bildstabilisator überzeugt durch flexible Leistung auch bei schwachen Lichtverhältnissen.

Ausstattung:
Super-Spectra-Vergütung - Eine optimierte Super-Spectra-Vergütung und geeignete Linsenformen unterdrücken Streulicht und Blendenreflexe, die sich bei Digitalkameras durch Reflexion vom Bildsensor stärker bemerkbar machen. Darüber hinaus verbessert die Vergütung das Farbgleichgewicht und erhöht den Bildkontrast für lebendige, detailgetreue Bilder. · Kreisrunde Blende für ansprechende Wiedergabe im Unschärfenbereich · Weiterleitung der Entfernungsinformationen an die E-TTL II Blitzsteuerung der Kamera · Optional erhältliche Gegenlichtblende.

Technische Daten:
Blendenwert: f/2.8 · Brennweite (Bereich): 17 - 55 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 77 mm · Fokussierung: Automatisch · Gewicht: 645 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF-S · Objektiv-Besonderheiten: Bildstabilisator · Objektiv-Ø: 83.5 mm · Passend für (Details): Canon · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 110.6 mm · Weitere technische Daten: Anzahl Linsen: 19
Naheinstellgrenze: 35 cm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
110.6 mm
Filtergewinde:
77 mm
Passend für (Details):
Canon
Blendenwert:
f/2.8
Brennweite (Bereich):
17 - 55 mm
1c. Marke:
Canon
Weitere technische Daten:
Anzahl Linsen: 19<br>Naheinstellgrenze: 35 cm
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Fokussierung:
Automatisch
Objektiv-Besonderheiten:
Bildstabilisator
Objektiv-Anschluss:
Canon EF-S
Blendenwert (max.):
2.8
Blendenwert (min.):
2.8
Brennweite (max.):
55 mm
Brennweite (min.):
17 mm
Objektiv-Ø:
83.5 mm
Gewicht:
645 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, Zoomobjektiv, canon ef-s zoomobjektiv, zoomobjektiv canon, objektiv ef-s, 013803064445, 13803064445, Canon, 1242B005AA, 17-55mm 1:2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 829,37*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,14*
€ 967,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,37*
€ 962,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
2752B005CA
ab € 390,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.