Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM Objektiv
Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM Objektiv
Artikel-Nr.:
     102-1197137-MU
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9518A007
EAN/GTIN:
     4960999246796
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Mit seinem leichten und mobilen Design, das ideal für Reisen ist, ist das Weitwinkel-Zoomobjektiv EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM perfekt für präzise Aufnahmen von weiten Szenen und beeindruckender Architektur. Die Ultraschall-Motor (USM)-Technologie arbeitet mit der Kamera zusammen für einen schnellen und präzisen Autofokus – eine manuelle Anpassung ist dabei jederzeit möglich. Der 10-22mm-Brennweitenbereich bietet einen sehr weiten Blickwinkel für weitläufige Landschaftsaufnahmen und alle übrigen Motive, bei denen mehr auf das Bild kommen soll.
Weitere Informationen:
Kameramarkenkompatibilität:
Canon
Manueller Fokus:
Ja
AF-Antrieb:
USM
Maximaler Zoomfaktor:
0.17 x
Streulichtblende:
Ja
Vergrößerung:
0.17 x
Komponente für:
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen):
13/10
Objektivtyp:
Superweitwinkel
Minimale Blendenzahl:
22
Naheinstellgrenze:
0.24 m
Objektivanschluss:
Canon EF-S
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal:
107.5 - 63.5 °
Brennweitenbereich:
10 - 22 mm
Anzahl Blendenlamellen:
6
Durchmesser:
83.5 mm
Filtergröße:
77 mm
Länge (mm):
89.8 mm
Gewicht:
385 g
Warentarifnummer (HS):
90021100
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
115 mm
Verpackungshöhe:
115 mm
Paketgewicht:
560 g
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, Zoomobjektiv, canon objektive ef-s, zoomobjektiv canon, zoomobjektiv, objektive, kameraobjektive, fotoobjektive, linsenmodule, zoomobjektive, festbrennweiten, wechselobjektive, weitwinkelobjektive, teleobjektive, makroobjektive
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 564,13*
€ 621,12*
Frei Haus
ab € 564,98*
€ 621,79*
€ 6,90*
ab € 667,52*
€ 738,40*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 888,01*
€ 972,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,12*
€ 739,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,42*
€ 731,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,16*
€ 717,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,13*
€ 671,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.