Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC590 OLED Stromzange kalibriert (ISO) digital OLED-Display CAT III 600 V, CAT II 1000 V Anzeige (Cou


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1197048-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC590 OLED (ISO)
EAN/GTIN:
     4016138899726
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
VOLTCRAFT VC590 OLED Stromzange kalibriert (ISO) digital OLED-Display CAT III 600 V,CAT II 1000 V Anzeige (Counts): 6000

Digitales Zangen-Multimeter VC 590 OLED ISO-kalibriert

CAT II 1000 V, CAT III 600 V
TrueRMS
Selbstleuchtendes OLED-Display
AC/DC-Strommessung bis 600 A
Berührungsloser Spannungsprüfer
Zuschaltbare Messstellenbeleuchtung
Öffnungsbereich für Stromzange 30 mm
Inkl. ISO-Kalibrierzertifikat

Kompakte Strommesszange mit Multimeter-Messfunktionen für eine sichere Gleich- und Wechselstrommessung bis 600 A. Das ergonomische Gehäuse erlaubt eine Ein-Hand-Bedienung und ist durch den angespritzten Weichgummischutz sehr robust. Das Zangen-Multimeter vereint Standard-Multimeter-Funktionen mit dem komfortablen Vorteil der berührungslosen Strommessung. Mit dem Zangenmultimeter entfällt das lästige auftrennen des Stromkreises zur Strommessung.

Zuverlässige Messergebnisse mit ISO-Kalibrierung
Eine ISO-Kalibrierung ist erforderlich, wenn das Messgerät in einer nach ISO9001 zertifizierten Umgebung für Messaufgaben eingesetzt wird. Auch für Sachverständige, Abnahmestellen oder Prüflaboratorien ist eine ISO-Zertifizierung hilfreich und oft Voraussetzung.

Ausstattung:
Data-Hold · Auto-Power Off-Funktion · Spannungs-, Frequenz-, Temperatur-, Kapazitäts- und Widerstandsmessfunktion · Diodentest und akustischer Durchgangsprüfer · Berührungslose Spannungsprüfung (NCV) · DC-ZERO-Funktion.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (Counts): 6000 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 45 - 400 Hz · Gewicht: 265 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.8 % · Messart (Details): True RMS · Messbereich A/AC max.: 600 A · Messbereich A/AC min.: 0.01 A · Messbereich A/DC max.: 600 A · Messbereich A/DC min.: 0.01 A · Messbereich Kapazität: 0.01 nF - 60 mF · Messbereich Temperatur (max.): +1000 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Messbereich V/AC max.: 750 V · Messbereich V/AC min.: 0.001 V · Messbereich V/DC max.: 1000 V · Messbereich V/DC min.: 0.001 V · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 60 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V,CAT II 1000 V · Multimeter-Besonderheiten: OLED-Display · Produktabmessung, Breite: 77 mm · Produktabmessung, Höhe: 228 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 3 Micro-Batterien (AAA) · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: AC/DC · Weitere technische Daten: NCV: 100 - 750 V/AC 50 - 60 Hz · kalibriert: ISO · Öffnungsbereich für Stromzange: 30 mm

Lieferumfang:
Batterien · Sicherheitsmessleitungen · K-Typ-Thermofühler (-40 bis +250 °C) · Bedienungsanleitung · ISO-Kalibrierzertifikat.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 77 mm x 228 mm
Strommessung:
AC/DC
Produktabmessung, Höhe:
228 mm
Produktabmessung, Breite:
77 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
ISO
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V | CAT II 1000 V
Multimeter-Besonderheiten:
OLED-Display
Typ (Hersteller-Typ):
VC590 OLED
Messart (Details):
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 60 mF
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.8 %
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
600 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 A
Messbereich A/DC max.:
600 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 A
Messbereich Temperatur (max.):
+1000 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Messbereich V/AC max.:
750 V
Messbereich V/AC min.:
0.001 V
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.001 V
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Frequenzbereich:
45 - 400 Hz
Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung):
OLED|ツ| 6000 Counts
Öffnungsbereich für Stromzange:
30 mm
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 60 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
3 Micro-Batterien (AAA)
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
265 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: Multitester, OLED Display, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, voltcraft multimeter, multimeter, multimeter catiii, VOLTCRAFT, VC590 OLED (ISO), VC590 OLED, voltkraft, stromzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,93*
€ 277,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,51*
€ 258,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,12*
€ 236,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,96*
€ 223,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 24,96*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0600 1002
ab € 57,68*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0600 1083
ab € 118,82*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0644 1402-30
ab € 14,21*
Sonstiges
Voltcraft
VC-10982495
ab € 11,59*
Sonstiges
Voltcraft
MS-1A
ab € 6,67*
Sonstiges
Voltcraft
MS-2
ab € 15,22*
Sonstiges
Voltcraft
MS-5
ab € 22,47*
Sonstiges
Voltcraft
100849
ab € 4,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11015350
ab € 26,02*
Sonstiges
Voss-Helme
2689-RD
ab € 19,52*
Sonstiges
Voss-Helme
2696
ab € 63,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.