Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1195332-BP Herst.-Nr.: 100008652 EAN/GTIN: 4018359298975 |
| |
|
|  |  |
 | Telegärtner RJ45 (gekreuzt) Netzwerk Anschlusskabel CAT 6a S/FTP 5.00 m Grau Flammwidrig,mit Rastnasenschutz
Telegärtner Crossover Patchkabel CAT 6A
Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP Kabellänge: 5.00 m
Gekreuztes Netzwerkkabel mit der Netzwerk-Spezifikation CAT 6A.
Technische Daten: AWG: 27/7 · Anschluss-Typ: RJ45 (gekreuzt) · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,mit Rastnasenschutz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 5.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Grau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Halogenfrei: | Ja | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Innenleiter-Material: | Kupfer | Kabel-Besonderheiten: | Flammwidrig | mit Rastnasenschutz | Steckerausführung: | gerade | Schirmung (Netzwerkkabel): | S/FTP | Anschluss-Typ: | RJ45 (gekreuzt) | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6a | AWG: | 27/7 | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Produkt-Art: | Netzwerk Anschlusskabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, LSZH-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, 04018359298975, 4018359298975, Telegärtner, 100008652 |
|  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 7,86* | € 10,61* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 8,07* | € 10,89* |  |  |  | | 22 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 8,32* | € 11,23* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 8,43* | € 11,54* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 14,49* | € 19,97* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|