Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1195315-BP Herst.-Nr.: 100008983 EAN/GTIN: 4018359286729 |
| |
|
|  |  |
 | Telegärtner 100008983 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 10.00 m Rot Flammwidrig,mit Rastnasenschutz,Flammwidrig,Halogenfrei,UL-zertifiziert 1 St.
Telegärtner Netzwerkkabel CAT 6A S/FTP
Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP Kabellänge: 10.00 m
1:1 verdrahtetes Netzwerkkabel mit der Netzwerk-Spezifikation CAT 6A.
Ausstattung: 360° Steckerabschirmung rundum geschlossen (geschirmte Kabel) Flexibel und zugentlastet Angespritzte Tülle Kabelmantel und Tülle: PVC bzw. LSZH (=halogenfrei, flammwidrig) Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B 90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz
Technische Daten: AWG: 27/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 500 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Rot · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,mit Rastnasenschutz,Flammwidrig,Halogenfrei,UL-zertifiziert · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 10.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 10.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Rot | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Frequenz (max.): | 500 MHz | Halogenfrei: | Ja | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Innenleiter-Material: | Kupfer | Kabel-Besonderheiten: | Flammwidrig | mit Rastnasenschutz | Halogenfrei | UL-zertifiziert | Steckerausführung: | gerade | Übertragungsrate LAN: | 100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s | Schirmung (Netzwerkkabel): | S/FTP | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6a | AWG: | 27/7 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 9,77* | € 12,37* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 9,87* | € 12,89* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,83* | € 12,93* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 10,24* | € 13,43* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 18,46* | € 24,38* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|