Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun 310127 Stormy Wings HY-600-24 Windgenerator Leistung (bei 10m/s) 600 W 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195287-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310127
EAN/GTIN:
     4250730200270
Suchbegriffe:
Windgenerator
windgenerator 24v
windgenerator
Phaesun 310127 Stormy Wings HY-600-24 Windgenerator Leistung (bei 10m/s) 600 W 24 V

Windgenerator HY-600-24

Windgenerator für autarke Systeme
Eignet sich für Hybridsysteme mit Solar- oder Wasserkraft
Hoher Energieertrag auch bei geringen Windgeschwindigkeiten

Dieser Windgenerator eignet sich perfekt für den Gebrauch in autarken Systemen oder in Kombination mit Solarmodulen bzw. Wasserkraftsystemen.
Fünf symmetrisch gebogene aerodynamische Rotorblätter garantieren maximalen Energieertrag bei geringen Windgeschwindigkeiten, arbeiten geräuscharm und mit minimaler Vibration. Ein hochentwickeltes elektromagnetisches aerodynamisches Rotorbremssystem ist ebenfalls Teil dieses Systemkonzepts und sorgt für zuverlässigen und sicheren Betrieb.
Der patentierte Rotor ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Auf der Rotorwelle sind Neodym-Dauermagneten befestigt, die einzigartige Multipol- und Wickelungskonstruktion reduziert das Drehmoment beim Start. Verschlossene SKF-Kugellager und beschichtete Einzelteile garantieren eine lange Lebensdauer und geringen Wartungsaufwand.

In Kombination mit einen externen Hybridregler kann Wind- und Photovoltaikenergie optimal vereint werden und steigert die Effizienz für Ihre gesamte Anlage.

Ausstattung:
Elektromagnetische und aerodynamische Flügelbremse · Eignet sich für Hybridsysteme mit Solar- oder Wasserkraft · Hoher Energieertrag auch bei geringen Windgeschwindigkeiten · Bürstenloser 3-Phasen-Generator mit permanenten Neodymium Magnet · Hochwertige gekapselte SKF-Kugellager · Mastverbindung über Flansch oder Bolt-On Klemme · Wartungsarm · Lange Lebensdauer · Multipol- und Wickelungskonstruktion · Einfache Montage

Technische Daten:
Gewicht: 25 kg · Hauptrotor-Durchmesser (Details): 175 cm · Ladestrom: 25 A · Lautstärke: 20 dB · Leistung (bei 10m/s): 600 W · Leistung (max.): 750 W · Mast-Ø: 60 mm · Nennspannung: 24 V · Rotationsfläche: 2.4 m² · Startgeschwindigkeit: 2.5 m/s · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Windgeschwindigkeit (max.): 180 km/h

Lieferumfang:
Windgenerator · Montageanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Phaesun
Nennspannung:
24 V
Ladestrom:
25 A
Leistung (max.):
750 W
Startgeschwindigkeit:
2.5 m/s
Windgeschwindigkeit (max.):
180 km/h
Leistung (bei 10m/s):
600 W
Mast-Ø:
60 mm
Hauptrotor-Durchmesser (Details):
175 cm
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Rotationsfläche:
2.4 m²
Lautstärke:
20 dB
Gewicht:
25 kg
Produkt-Art:
Windgenerator
Weitere Suchbegriffe: 4250730200270, Phaesun, 310127, Stormy Wings HY-600-24, Windkraft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.301,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.512,75*
€ 1.800,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.489,94*
€ 1.773,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.409,34*
€ 1.677,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.341,73*
€ 1.596,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.301,34*
€ 1.548,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.