Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Olimex USB-ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195114-BP
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     USB-ISO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
USB A - USB B Adapter
USB-Isolator bis 1000 V zum Schutz Ihres Computers oder Laptops

Der USB-ISO ist ein Full-Speed-USB-2.0-kompatibler Schnittstellenisolator mit einer 1000 V Isolationsspannung. Dieses Gerät ist sehr nützlich, da es den USB-Host Ihres Computers vor Überspannung und vor elektrostatischer Entladung schützt, sowie eine Isolierung gegen 1000 V Gleichspannung besitzt. Auf diese Weise können Sie an Ihren PC Programmierer und Debugger, die mit Programmierzielen unter hohen Spannungen wie der 220 V Netzspannung arbeiten, direkt anschließen.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 5 - 15 V · Betriebsspannung max.: 15 V · Betriebsspannung min.: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Olimex · Produktabmessung, Breite: 36.5 mm · Produktabmessung, Länge: 41.5 mm · Tool-Typ: Adapter · Typ (Hersteller-Typ): USB-ISO

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: usb a - usb b adapter, Olimex, USB-ISO, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 33,18*
€ 37,69*
€ 4,00*
ab € 38,34*
€ 46,29*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 41,92*
€ 46,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
614004134726
ab € 2,14*
Zubehör
Würth Elektronik
61400413321
ab € 0,863*
Zubehör
Molex
88732-9200
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG