Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

USB-Ethernet-Adapter Olimex USB-ETHERNET-AX88772B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195113-BP
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     USB-ETHERNET-AX88772B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
USB Ethernet Adapter

Dieser Adapter zwischen USB und Ethernet wird von Linux-Distributionen auf OLinuXino-Platinen unterstützt.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): USB-Ethernet-Adapter · Hersteller: Olimex · Tool-Typ: Adapter · Typ (Hersteller-Typ): USB-ETHERNET-AX88772B

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, Olimex, USB-ETHERNET-AX88772B, 73-0285, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,29*
€ 11,16*
€ 4,00*
ab € 14,00*
€ 16,60*
Lager 102
Frei Haus
ab € 15,37*
€ 18,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.