Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Olimex TMS320-XDS100-V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195112-BP
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     TMS320-XDS100-V3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Programmiergerät
ARM®-Digitalsignalprozessor mit schnellem USB-JTAG für Programmier- und Emulationslösungen

Bei dem XDS100v3 handelt es sich um eine überarbeitete XDS100v2-Auslegung mit Unterstützung der Protokolle IEEE-1149.7 und Single-Wire-Outputs (SWO) von ARM®. XDS100v3-Emulatoren werden hauptsächlich Nutzern empfohlen, die IEEE-1149.7-Unterstützung benötigen. Die meisten Geräte benötigen dies jedoch nicht.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Olimex · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Tool-Typ: Emulator · Typ (Hersteller-Typ): TMS320-XDS100-V3

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, Olimex, TMS320-XDS100-V3, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 56,13*
€ 70,26*
Lager 102
Frei Haus
ab € 77,72*
€ 82,61*
Frei Haus
ab € 77,72*
€ 82,61*
Frei Haus
ab € 77,72*
€ 82,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.