Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototyping-Board Olimex STM32-P405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195110-BP
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     STM32-P405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Anschlussboard für STM32F405RGT6 ARM® Cortex®-M4 mit 1024 KB FLASH, 168 MHz und 192 KB SRAM

Die STM32F40RGT6 Performance-Line-Familie verfügt über einen integrierten ARM-Kern und ist deshalb mit allen ARM-Tools und jeder Software kompatibel. Sie vereint die starke Leistungsfähigkeit einer ARM® Cortex®-MR-CPU mit zahlreichen Peripheriefunktionen und erweiterten Funktionen zur Ein- und Ausgabe. Das STM32-P4053 ist ein gutes Start-up-Board zum Erlernen der neuen Cortex®-M4-basierenden STM32F405RGT6 Mikrocontroller von ST.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M4 · Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototyping-Board · Hersteller: Olimex · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): STM32 F4 Series · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): STM32-P405 · Weitere technische Daten: Speicher: 1 MB Flash, 196 KB RAM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Olimex, STM32-P405, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 45,00*
€ 48,82*
€ 4,00*
ab € 36,19*
€ 50,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Olimex
ARM-USB-OCD-H
ab € 59,70*
Sonstiges
Olimex
ARM-USB-TINY-H
ab € 42,49*
Sonstiges
Olimex
MOD-IO
ab € 20,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.