Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Olimex STM32-H407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195107-BP
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     STM32-H407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Entwicklungsboard für STM32F407ZGT6 Cortex®-M4 Mikrocontroller

STM-H407 ist ein Einsteigerboard zur Entwicklung benutzerdefinierter Anwendungen mittels des STM32F407ZGT6 Cortex®-M4 Mikrocontrollers von ST. Dieses Board besitzt viele Resourcen, wobei alle GPIO-Anschlüsse über Erweiterungsstecker verfügbar sind. Ein ARDUINO™-kompatibler Plattformanschluss ist ebenfalls verfügbar.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M4 · Betriebsspannung (Bereich): 5 - 16 V · Betriebsspannung max.: 16 V · Betriebsspannung min.: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Olimex · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): STM32-H407 · Weitere technische Daten: Speicher: 1 MB Flash, 196 KB RAM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Olimex, STM32-H407, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 31,15*
€ 34,93*
€ 4,00*
ab € 34,74*
€ 45,74*
Lager 102
Frei Haus
ab € 41,36*
€ 46,23*
Frei Haus
ab € 41,36*
€ 46,23*
Frei Haus
ab € 41,36*
€ 46,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olimex
ARM-USB-OCD-H
ab € 58,14*
Zubehör
Olimex
ARM-USB-TINY-H
ab € 43,15*
Zubehör
Olimex
MOD-IO
ab € 20,30*
Zubehör
Lumberg
2480 01
ab € 4,23*
Zubehör
Lumberg
2480 02
ab € 7,66*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F407ZGT6
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.