Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Olimex STM32-H107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195106-BP
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     STM32-H107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Anschlussboard für STM32F107 Cortex®-M3 Mikrocontroller

STM32-H107 Headerboard bietet eine einfache Möglichkeit zur Entwicklung und zum Aufbau mit dem neuen STM32F107VCT6 Mikrocontroller der Connectivity-Line-Reihe von ST-Microelectronics. Das STM32-H107 verfügt über einen JTAG-Anschluss zur Programmierung und zur Suche von Fehlern, USB-OTG, eine Benutzerschaltfläche, zwei Zustands-LEDs und Erweiterungs-Header an fast allen GPIOs, um zusätzliche Schaltkreise anzuschließen.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 5 - 9 V · Betriebsspannung max.: 9 V · Betriebsspannung min.: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Olimex · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): STM32-H107 · Weitere technische Daten: Speicher: 256 KB Flash; 64 KB RAM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Olimex, STM32-H107, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,13*
€ 30,50*
Lager 102
Frei Haus
ab € 48,63*
€ 52,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Euroquartz
25.000MHZ 49USMX/30/50/40/18PF/ATF
ab € 1,20*
Zubehör
Molex
54819-0572
ab € 0,685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.