Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Olimex STM32-H103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195104-BP
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     STM32-H103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Anschlussboard für STM32F103RBT6 Cortex®-M3 Mikrocontroller

STM32-H103 Board ist ein Einsteiger-Entwicklungsboard für die neue ARM® Cortex®-M3-Familie. Mittels STM32-H103 können Sie sich mit den Eigenschaften der STM32-Familie je nach Rahmen des Budgets vertraut machen. Das Board verfügt über alles Erforderliche zum Aufbau einfacher Applikationen: USB-Anschluss von welchem die Versorgung geschieht, Leitungen zur Stromversorgung, ein Reset- und eine Oszillatorschaltung, einen JTAG-Anschluss zur Programmierung und zur Suche von Fehlern, zwei Zustands-LEDs und eine Benutzerschaltfläche.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M3 · Betriebsspannung (Bereich): 5 - 9 V · Betriebsspannung max.: 9 V · Betriebsspannung min.: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Olimex · Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Länge: 61 mm · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): STM32-H103 · Weitere technische Daten: Speicher: 128 KB Flash

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Olimex, STM32-H103, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 15,20*
€ 17,83*
€ 5,95*
ab € 16,48*
€ 18,67*
€ 4,00*
ab € 18,06*
€ 21,76*
Lager 102
Frei Haus
ab € 20,03*
€ 23,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1487587-1
ab € 6,97*
Zubehör
Olimex
ARM-JTAG-20-10
ab € 4,86*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F103RBT6
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.