Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Olimex PIC-WEB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195099-BP
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     PIC-WEB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
TCP-IP-Webserver Entwicklungsboard für PIC-Mikrocontroller mit UEXT-Anschluss

Das PIC-WEB ist ein kompaktes 65-mm-x-60-mm-Board, welches durch den Open-Source TCP-IP-Stack AN833 von Microchip® unterstützt wird. Das Board ist mit einem leistungsstarken 64-Pin-Mikrocontroller mit 1 Mbit Flashspeicher und Ethernet-PIC18F67J60 ausgestattet und unterstützt: SLIP, ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, HTTP, DHCP und FTP. Der Stack von Microchip® wurde modular und flexibel abgefasst und kann Module freigeben oder sperren und unterstützt des Weiteren dynamische Webseiten, welche es ermöglichen PIC-Resourcen remote über FTP, HTTP, UDP oder TCP zu steuern.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): PIC · Betriebsspannung (Bereich): 9 - 12 V · Betriebsspannung max.: 12 V · Betriebsspannung min.: 9 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Olimex · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 64 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): PIC18 · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): PIC-WEB · Weitere technische Daten: Speicher: 128 KB Flash, 3.8 KB SRAM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Olimex, PIC-WEB, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 33,43*
€ 37,42*
€ 4,00*
ab € 36,03*
€ 46,72*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 45,09*
€ 49,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F452-I/L
ab € 5,95*
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F452-I/PT
ab € 6,14*
Zubehör
Euroquartz
25.000MHZ 49USMX/30/50/40/18PF/ATF
ab € 1,044*
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F452-I/P
ab € 51,23*
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F452-I/P
ab € 5,51*
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F4520-I/P
ab € 4,16*
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F4523-I/P
ab € 4,26*
Zubehör
Texas Instruments
MAX3232CDR
ab € 1,078*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG