Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Olimex PIC-USB-STK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195098-BP
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     PIC-USB-STK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
PIC-USB-Starterkit Entwicklungsboard für PIC18F4550 Mikrocontroller mit USB

Dieses Starter-Kit ermöglicht Ihnen sich mit den Einsatzmöglichkeiten des PIC18F4550 und der USB-Firmware von Microchip® vertraut zu machen. Die Softwarebeispiele beinhalten: eine USB-HID-Maus, welche es Ihnen ermöglicht den Mauszeiger mit den vier Tasten am Board zu bewegen, einen USB-Massenspeichergerät an einer SD-MMC-Karte, welche einen USB-Speicher zum Computer hinzufügt und einen USB-zu-RS232-Umwandler. Die ganze Firmware befindet sich unter Ihrer Kontrolle, kann angepasst werden und steht bereit in Ihrer nächsten Anwendung integriert zu werden. Die Fehlersuche geschieht intern über einen ICSP-Anschluss. Die frei zugänglichen Ports sind über den Erweiterungsstecker verfügbar.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): PIC · Betriebsspannung (Bereich): 5 - 9 V · Betriebsspannung max.: 9 V · Betriebsspannung min.: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Olimex · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Länge: 104 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): PIC18 · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): PIC-USB-STK · Weitere technische Daten: Speicher: 32 KB Flash, 2 KB SRAM, 256 Byte EEPROM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Olimex, PIC-USB-STK, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 39,39*
€ 42,80*
€ 4,00*
ab € 36,90*
€ 44,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Olimex
PIC-KIT3
ab € 31,52*
Sonstiges
Olimex
MOD-IO
ab € 28,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG