Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototyping-Board Olimex PIC-USB-4550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195097-BP
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     PIC-USB-4550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Prototypenkarte für PIC18F4550 Mikrocontroller mit USB

Dies ist ein handliches Prototypenboard zur Entwicklung von USB-Anwendungen mit einem PIC18F4550-Mikrocontroller. Das Tolle daran ist, dass man keinen zusätzlichen Programmierer benötigt, falls man Code programmieren möchte.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): PIC · Betriebsspannung (Bereich): 5 - 15 V · Betriebsspannung max.: 15 V · Betriebsspannung min.: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototyping-Board · Hersteller: Olimex · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): PIC18 · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): PIC-USB-4550 · Weitere technische Daten: Speicher: 32 KB Flash, 2 KB SRAM, 256 Byte EEPROM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Olimex, PIC-USB-4550, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,47*
€ 22,25*
€ 4,00*
ab € 23,83*
€ 26,79*
Lager 102
Frei Haus
ab € 24,71*
€ 27,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
Q22MA50610433 MA-506 20 MHZ 20.0PF
ab € 1,49*
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F4550-I/ML
ab € 4,54*
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F4550-I/P
ab € 4,61*
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F4550-I/P
ab € 36,34*
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F4550-I/PT
ab € 4,09*
Zubehör
TE Connectivity
1487588-1
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.