Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototyping-Board Olimex PIC-P40-20MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195096-BP
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     PIC-P40-20MHz
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Prototypenentwicklungsboard für PIC-Mikrocontroller mit 40 Pins

Mit diesem Board können Sie für einen beliebigen 40-Pin-PIC-Mikrocontroller von Microchip® entwickeln und kompilieren. Der RS232-Treiber am Board ermöglicht einen einfachen Anschluss an den PC oder an andere eingebaute Hardware. Das Board hat eine Benutzerschaltfläche und eine Zustands-LED.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 6 - 15 V · Betriebsspannung max.: 15 V · Betriebsspannung min.: 6 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototyping-Board · Hersteller: Olimex · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): PIC-P40-20MHz

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Olimex, PIC-P40-20MHz, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,87*
€ 17,71*
€ 4,00*
ab € 17,44*
€ 22,12*
Lager 102
Frei Haus
ab € 25,65*
€ 30,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
3-338168-2
ab € 2,54*
Zubehör
Epson
Q22MA50610433 MA-506 20 MHZ 20.0PF
ab € 1,49*
Zubehör
Microchip Technology
PIC16F876-20I/SP
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.