Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Olimex PIC-IO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195092-BP
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     PIC-IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Entwicklungsboard für PIC-Mikrocontroller mit 18 Pins

Das PIC-IO Board wurde als eine einfache Plattform konzipiert, welche die Kontrolle von Anwendungen und Geräten mit PIC® ermöglicht. Die Idee war soetwas wie einen kleinen PLC-Controller herzustellen, welcher geeignet ist in C oder Assembler, anstatt in PLC Relaissprache, zu programmieren. Der Board-ICSP-Anschluss ermöglicht es den am Board angeschlossenen, nicht aus der Buchse entnommenen PIC®, mittels ICSP-Programmiergeräten wie PIC-MCP, PIC-MCP-UCB, PIC-PG1, PIC-PG2, PIC-PG3, PIC-PG4, PIC-ICD2, PIC-ICD2-POCKET oder PIC-ICD2-TINY zu programmieren und zu testen. Das PIC-IO besitzt einen RS232-Anschluss, wobei der Treiber allerdings aus einem komplizierten Levelshifter hergestellt ist, welcher die negativen Pegel an der anderen Seite des RS232 nutzt, um die Pegel des PIC-IOs zu generieren, weshalb Sie an der anderen Seite einen realen RS232-Treiber und einen PC, benötigen. Falls Sie versuchen zwei PIC-IO-Boards mittels RS232 zu verbinden, wird die Verbindung nicht zustande kommen, da keines der Boards negative Pegel generieren wird.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 12 - 14 V · Betriebsspannung max.: 14 V · Betriebsspannung min.: 12 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Olimex · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): PIC-IO

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Olimex, PIC-IO, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 17,36*
€ 23,05*
€ 4,00*
ab € 19,83*
€ 26,34*
Lager 102
Frei Haus
ab € 24,69*
€ 27,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Olimex
PIC-KIT3
ab € 34,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG