Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Olimex PIC32-PINGUINO-OTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195090-BP
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     PIC32-PINGUINO-OTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Open-Source-Hardware Entwicklungsboard in Industriegüte

Das Evaluierungsboard PIC32-PINGUINO-OTG für den PIC32™-Prozessor arbeitet in einem Gleichstrombereich von 9 V bis 30 V, wobei Sie nahezu jeden handelsüblichen Netzteiladapter verwenden können, einschließlich eines gewöhnlichen 24 V Schaltnetzteils.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M3 · Betriebsspannung (Bereich): 3.7 - 30 V · Betriebsspannung max.: 30 V · Betriebsspannung min.: 3.7 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Olimex · Produktabmessung, Breite: 53.4 mm · Produktabmessung, Länge: 68.58 mm · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): PIC32-PINGUINO-OTG · Weitere technische Daten: Speicher: 128 KB Flash

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Olimex, PIC32-PINGUINO-OTG, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 41,54*
€ 46,84*
Frei Haus
ab € 41,54*
€ 46,84*
Frei Haus
ab € 41,54*
€ 46,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olimex
PIC-ICSP
ab € 3,41*
Zubehör
Olimex
PIC-KIT3
ab € 33,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.