Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Olimex PIC32-PINGUINO-MICRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195089-BP
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     PIC32-PINGUINO-MICRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Kostengünstiges Open-Source-Hardware Entwicklungsboard mit 32 Bits

Das Entwicklungsboard PIC32®-PINGUINO-MICRO ermöglicht Ihnen die Entwicklung von Anwendungen mit dem Mikrocontroller PIC32MX220F032D von Microchip Technology®. Das PIC32®-PINGUINO-OTG ist die erweiterte Version davon. Es gibt darauf mehrere Möglichkeit ein exteres Netzgerät anzuschließen oder eine Li-Ionen-Batterie mit integriertem Ladegerät, sowie zusätzlich einer LED und 4 Bohrlöcher.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Olimex · Produktabmessung, Breite: 33.4 mm · Produktabmessung, Länge: 54 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): PIC32 · Technologie (Mikro-Controller): LCD-Modul · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): PIC32-PINGUINO-MICRO · Weitere technische Daten: Speicher: 256 KB Flash, 32 KB RAM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Olimex, PIC32-PINGUINO-MICRO, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,18*
€ 21,62*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 19,16*
€ 21,63*
€ 5,95*
ab € 14,93*
€ 25,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olimex
PIC-ICSP
ab € 3,79*
Zubehör
Olimex
PIC-KIT3
ab € 31,72*
Zubehör
Lumberg
2480 01
ab € 3,77*
Zubehör
Lumberg
2480 02
ab € 6,81*
Zubehör
Microchip Technology
PIC32MX440F256H-80I/PT
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG