Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Olimex PIC32-MAXI-WEB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195088-BP
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     PIC32-MAXI-WEB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Webserver mit 32-bit-PIC-Mikrocontroller PIC32MX795F512, TFT-Display und 100 Mbits Ethernetschnittstelle

Diese Platine verfügt über einen PIC32-Prozessor mit eingebettetem 100-MBit-Ethernet-Modul, womit Sie auf einfache Weise Anwendungen mit Ethernetanbindung entwickeln können. Zudem befinden sich darauf ein über Webschnittstellen steuerbares Leistungsrelais, ein großer 240×320 TFT-LCD mit Touchscreen für komplexe Anwendungen mit grafischer Benutzeroberfläche, Eingänge mit Optokopplern, ein Trimmpotentiometer, ein Beschleunigungssensor mit integriertem Temperatursensor, eine 2 kanalige CAN- und eine RS232-Schnittstelle, USB-On-the-go und ein Mikro-SD-Kartenanschluss zur Speicherung großer Datenmengen.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): 32-bit · Betriebsspannung: 12 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Olimex · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): PIC32 · Technologie (Mikro-Controller): LCD-Modul · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): PIC32-MAXI-WEB · Weitere technische Daten: Speicher: 512 KB Flash, 128 KB SRAM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Olimex, PIC32-MAXI-WEB, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 140,94*
€ 149,34*
Frei Haus
ab € 137,09*
€ 153,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,48*
€ 175,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,94*
€ 167,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Olimex
PIC-ICSP
ab € 3,32*
Sonstiges
Olimex
PIC-KIT3
ab € 31,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG