Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Olimex OLIMEXINO-STM32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195087-BP
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     OLIMEXINO-STM32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Programmiergerät
Open-Source-Hardware Entwicklungsboard

Das Evaluierungsboard OLIMEXINO-STM32 für den STM32-H103 hat ein Gleichstrom-Schaltnetzteil von 9 V bis 30 V, womit Sie nahezu jeden handelsüblichen Netzteiladapter verwenden können, einschließlich eines gewöhnlichen 24 V Schaltnetzteils. Zudem gibt es einen UEXT-Anschluss für RF-, ZigBee®-, GSM- oder GPS-Module darauf.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M3 · Betriebsspannung (Bereich): 3.7 - 30 V · Betriebsspannung max.: 30 V · Betriebsspannung min.: 3.7 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Olimex · Produktabmessung, Breite: 53.4 mm · Produktabmessung, Länge: 68.58 mm · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): OLIMEXINO-STM32

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, Olimex, OLIMEXINO-STM32, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,97*
€ 32,59*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 29,73*
€ 32,60*
€ 5,95*
ab € 25,23*
€ 37,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
0-0881545-2
ab € 0,0729*
Zubehör
Microchip Technology
MCP73812T-420I/OT
ab € 0,47*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2551-E/SN
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG