Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Olimex OLIMEXINO-85-ASM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195082-BP
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     OLIMEXINO-85-ASM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Kleinste Olimex Arduino™-kompatible Platine

Das winzige, nur 32 mm x 20 mm große Entwicklungsboard OLIMEXINO-85 mit Arduino™-Architektur wird verwendungsbereit geliefert. Es hält sich an den bekannten Little-Wire Aufbau und kann auch für Digispark und Trinket von Adafruit verwendet werden.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): AVR · Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Olimex · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): ATtiny85 · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): OLIMEXINO-85-ASM · Weitere technische Daten: Speicher: 8 KB Flash, 0.5 KB SRAM, 512 Byte EEPROM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Olimex, OLIMEXINO-85-ASM, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 11,32*
€ 4,00*
ab € 9,82*
€ 11,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Olimex
OLIMEXINO-85-KIT
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.