Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Olimex OLIMEXINO-32U4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195080-BP
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     OLIMEXINO-32U4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Open-Source-Hardware Arduino™- und Leonardo-ähnliches Entwicklungsboard

Das Entwicklungsboard OLIMEXINO-32U4 mit dem Mikrocontroller ATmega32U4 von Atmel Corporation verfügt über eine Arduino-Architektur ohne FTDI-Chip, wodurch der MCD direkt mit dem virtuellen COM arbeitet.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): AVR mega · Betriebsspannung (Bereich): 3.7 - 12 V · Betriebsspannung max.: 12 V · Betriebsspannung min.: 3.7 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Olimex · Produktabmessung, Breite: 53.34 mm · Produktabmessung, Länge: 55.88 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): ATMega32 · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): OLIMEXINO-32U4 · Weitere technische Daten: Speicher: 32 KB Flash, 2.5 KB SRAM, 1 KB EEPROM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Olimex, OLIMEXINO-32U4, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,72*
€ 21,10*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 19,19*
€ 21,73*
€ 5,95*
ab € 14,87*
€ 22,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATMEGA32U4-AU
ab € 2,92*
Zubehör
Microchip Technology
ATAVRDRAGON
ab € 52,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG