Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Olimex OLIMEXINO-328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195079-BP
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     OLIMEXINO-328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Programmiergerät
Open-Source-Hardware Arduino™-kompatibles Entwicklungsboard in Industriegüte

Arduino™ ist eine Open-Source-Entwicklerplattform, um Elektronik in interdisziplinären Projekten leichter zugänglich zu machen. Es arbeitet in einem Gleichstrombereich von 9 V bis 30 V, wobei Sie nahezu jeden handelsüblichen Netzteiladapter verwenden können, einschließlich eines gewöhnlichen 24-V-Schaltnetzteils. Zudem gibt es einen UEXT-Anschluss für RF-, ZigBee®-, GSM- oder GPS-Module darauf.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): AVR mega · Betriebsspannung (Bereich): 3.7 - 30 V · Betriebsspannung max.: 30 V · Betriebsspannung min.: 3.7 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Olimex · Produktabmessung, Breite: 53.34 mm · Produktabmessung, Länge: 68.58 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): ATMega328 · Technologie (Mikro-Controller): 8-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): OLIMEXINO-328 · Weitere technische Daten: Speicher: 32 KB Flash, 2 KB SRAM, 1 KB EEPROM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: eval board, Olimex, OLIMEXINO-328, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,15*
€ 37,88*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 33,96*
€ 37,89*
€ 5,95*
ab € 26,55*
€ 51,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATMEGA32-16AU
ab € 3,93*
Zubehör
Microchip Technology
ATMEGA32-16PU
ab € 4,01*
Zubehör
Microchip Technology
ATMEGA328P-PU
ab € 1,57*
Zubehör
FTDI
FT232RL-REEL
ab € 2,30*
Zubehör
Microchip Technology
MCP73812T-420I/OT
ab € 0,47*
Zubehör
Microchip Technology
MCP1700T-3302E/MB
ab € 0,314*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG