Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard Olimex MSP430-5438STK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1195073-BP
Hersteller:
     Olimex
Herst.-Nr.:
     MSP430-5438STK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Starterkit Entwicklungsboard mit grafischer NOKIA3310 LCD-Anzeige, RS-232, USB, Audiowiedergabe, SD- und MMC-Kartenanschluss und Steuerknüppel

Das Entwicklungsboard MSP430-5438STK bietet Ihnen mit dem sowohl analoge, wie digitale Singnale verarbeitenden Mikrocontroller MSP430F5438 von Texas Instruments die einfache Möglichkeit, Ihre Prototypen zu entwickeln. Dieser leistungsfähige Mikrocontroller unterstützt verschiedene serielle Schnittstellen wie USB, UART oder SPI. Darüber hinaus befinden sich darauf ein Audio-Eingang und Ausgang, eine Debug-Schnittstelle, ein LCD, ein UEXT, zwei Erweiterungen, ein Mini SD/MMC, Joystick und LED-Leuchten für den Anwender, sowie eine Reset-Taste.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): TI MSP430 · Betriebsspannung: 9 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: Olimex · Produktabmessung, Breite: 98 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): TI MSP430 · Technologie (Mikro-Controller): LCD-Modul · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MSP430-5438STK · Weitere technische Daten: Speicher: 256 KB Flash, 16 KB SRAM

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Olimex, MSP430-5438STK, Micro-prozessor, mikro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 43,67*
€ 46,50*
1
€ 4,00*
ab € 54,61*
€ 62,61*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 60,05*
€ 63,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FTDI
FT232RL-REEL
ab € 2,22*
Zubehör
Microchip Technology
MCP601-E/P
ab € 0,403*
Zubehör
Texas Instruments
MSP430F5172IDAR
ab € 1,81*
Zubehör
Texas Instruments
MSP430F5438AIPZ
ab € 5,14*
Zubehör
Texas Instruments
MSP430F5438IPZ
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG